Oznake z opozorili Opozorilo pred nevarnostjo zmečkanja rok med stiskalnico in obdelovancem 02200

Št. art.: 099240 02200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Trdi PVC, umetna masa
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina stranice 200 mm
Vrsta izdelka Oznake z opozorili

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099240 02200
EAN/GTIN 4061466062892
Številka proizvajalca K160.04.346

Opis

Standard:

ISO 7010