Oznaka za nevarno blago Vnetljivi plini 04100

Št. art.: 099555 04100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 100 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarno blago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099555 04100
EAN/GTIN 4061466048414
Številka proizvajalca F170.16.110

Opis

Izvedba:

Razred 2 (podrazred 2.1) za vnetljive pline (bel plamen).