Oznaka za nevarno blago Vnetljive tekočine 04100

Št. art.: 099559 04100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 100 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarno blago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099559 04100
EAN/GTIN 4061466048384
Številka proizvajalca F170.16.105

Opis

Izvedba:

Razred 3 za vnetljive tekočine.