Oznaka za nevarno blago Različne nevarne snovi 04100

Št. art.: 099574 04100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 100 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarno blago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099574 04100
EAN/GTIN 4061466048322
Številka proizvajalca F170.16.094

Opis

Izvedba:

Razred 9 za različne nevarne snovi.