Oznaka za nevarno blago Okolju nevarne snovi 04100

Št. art.: 099580 04100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 100 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarno blago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099580 04100
EAN/GTIN 4061466048728
Številka proizvajalca F170.16.156

Opis

Izvedba:

Okolju nevarne snovi. Če snov, ki jo je treba transportirati, spada tudi med okolju nevarne snovi, je treba poleg številke UN in oznake za nevarnost uporabiti tudi to oznako.