Oznaka za nevarno blago Litijeve baterije 04100

Št. art.: 099575 04100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 100 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarno blago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099575 04100
EAN/GTIN 4061466048766
Številka proizvajalca F170.16.160

Opis

Izvedba:

Razred 9 (podrazred 9A) za litijeve baterije.