Majice z dolgimi rokavi Običajen okrogli ovratnik sivo melirana

Št. art.: 090374
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
26 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 85% bombaža; 15 % viskoza
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Funkcionalna majica z dolgimi rokavi z okroglim ovratnikom s šivi Flatlock. Zaključki rokavov in pasu z rebrasto obrobo. Skrit žep na strani z zadrgo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Širina ovratnika Obseg prsi Obseg pasu Obseg bokov Telesna višina
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico