{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 50 % bombaža; 50 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090361 S | |
EAN/GTIN | 4045981126888 | |
Številka proizvajalca | 476-005/S |