Poslovne nogavice, črna, Univerzalna velikost: 36-38

Št. art.: 091930 36-38
Popust
7,70 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
979 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 81% bombaž; 16% poliestra; 2% elastodien; 1% elastan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 81% bombaž; 16% poliestra; 2% elastodien; 1% elastan
Barva črna
Evropska velikost čevlja 36–38
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091930 36-38
EAN/GTIN 4062406288648
Številka proizvajalca 091930 36-38

Opis

Izvedba:

Poslovne nogavice z velikim udobjem nošenja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Poslovne nogavice, črna, Univerzalna velikost: 36-38

Poslovne nogavice, črna, Univerzalna velikost: 36-38

po ponudbi
Na zalogi
979 kosov na zalogi
7,70 €
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
948 kosov na zalogi
7,25 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
964 kosov na zalogi
13,85 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
864 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva črna črna / rdeča / siv črna / rdeča / siv črna / rdeča / siva črna
Evropska velikost čevlja 36–38 36–38 36–38 36–38 36–38
Sestava tkanine 81% bombaž; 16% poliestra; 2% elastodien; 1% elastan 44% bombaž; 47% poliestra; 8% poliamid; 1% elastan 42% bombaž; 48% poliestra; 9% poliamid; 1% elastan 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan 24% bombaž; 70% poliester; 5% elastodien; 1% elastan
Vrsta izdelka Nogavice Nogavice Nogavice Nogavice Nogavice

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico