Nogavice LIGHT 45-48

Št. art.: 21911094996845-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz / neon blau
Konfekcijska velikost DE 45-48
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 21911094996845-48
EAN/GTIN 7330509462690
Številka proizvajalca 21911094996845-48
L-število L00980 1500

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % volne, 38 % poliamida, 2 % elastana

Funkcionalnost
Zračni žep med stopalom in čevljem zagotavlja dodatno izolacijo, funkcionalna zračnost, ohranja suho in toplo
Elastična nit na tehnično pletenih mestih za tesno prileganje, zasnovan za vse letne čase

Opis:

  • Mehke in udobne nogavice, zasnovane za vse letne čase
  • Nogavice ostanejo suhe, tople in imajo funkcionalno zračnost ter zračni žep med stopalom in čevljem, ki zagotavlja dodatno izolacijo
  • Elastična nit na tehnično pletenih mestih za tesno prileganje