Kratke bombažne nogavice 5-pack črne 40-44

Št. art.: 21951098990040-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 40-44
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 21951098990040-44
EAN/GTIN 7330509462713
Številka proizvajalca 21951098990040-44
L-število L00980 91

Opis

Izvedba:


Glavni material
84 % bombaž, 14 % poliamid, 2 % elastan

Funkcionalnost
Nizko krojena nogavica

Opis:

  • Bombažne nogavice nizkega kroja 5 paketov

Obseg dobave:


5 paketov