Majica 3D L

Št. art.: 353110428209L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva taubenblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 353110428209L
EAN/GTIN 7330509769690
Številka proizvajalca 353110428209L
L-število L00980 3886

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, enojni jersey, 150 g/m²

Podrobnosti
Pleten vrat, okrogel vrat
Odbojni ramenski šiv, ojačan vratni šiv
Tiskan logotip na prsih, tisk - Blåkläder 3D

Funkcionalnost
Regularni kroj

Opis:

  • Stična bombažna majica s še bolj privlačnim 3D-tiskom na prsih z napisom ″Blåkläder″
  • Zelo primerna za nošenje na delovnem mestu in zunaj njega ter kaže, da imate odličen okus za delovna oblačila
  • Na voljo tudi v ženskem modelu 3431

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite