Ženska majica Black L

Št. art.: 330410299900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 330410299900L
EAN/GTIN 7330509596319
Številka proizvajalca 330410299900L

Opis

Izvedba:


Glavni material
95 % bombaž, 5 % elastan, enojni jersey, 160 g/m²

Podrobnosti
Krožni vrat
Ojačan ramenski šiv

Funkcionalnost
Ženski kroj, Zožan pas, Slim fit

Opis:

  • Majica z vratom v ženskem kroju, kratkimi rokavi
  • Združeni ramenski šivi

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite