Softshell telovnik L

Št. art.: 385025169699L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva mittelgrau / schwarz
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385025169699L
EAN/GTIN 7330509690376
Številka proizvajalca 385025169699L
L-število L00980 2590

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, dvoslojni, softshell, lepljen, vodoodbojnost 255/m²

Površina
Podaljšan hrbet

Žepi
Vnotranji žepi
Žepi za peresa
Prednji žepi z zadrgo

Funkcionalnost
Raztegljiva plošča na hrbtu

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom

Zapiranje spredaj
Plastična zadrga v eno smer, sprednja zadrga je opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

Opis:

  • Lahka, dvobarvna softshell rokavica iz vetru odpornega, zelo zračnega materiala
  • Raztegljiva hrbtna plošča omogoča večji obseg gibanja in boljše prezračevanje
  • Za optimalno udobje ima jopič podaljšano hrbtno ploščo, s flisom podložen ovratnik in nastavljiv rob
  • Primerna za hladna delovna okolja v zaprtih prostorih

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite