{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra/črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
Številka izdelka | 090641 S | |
EAN/GTIN | 4062406781422 | |
Številka proizvajalca | 090641 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pleteni delovni jopič iz flisa, temno modra/črna, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
65,00 €
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno modra/črna | antracitna/črna | antracitna/črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | S | S | S |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič | Pleteni jopič | Pleteni jopič |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |