plašč uvex perfect blue/grain blue 64/66

Št. art.: 1628216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva blau / kornblau
Konfekcijska velikost DE 64
Vrsta izdelka Delovni plašč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1628216
EAN/GTIN 4031101515007
Številka proizvajalca 1628216

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Jakna
  • Vrsta izdelka Podvrste: Plašč
  • Barva (filter): modra barva
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 64/66