Multinorm Splošno inherentno D100

Št. art.: 608915123389D100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva high vis gelb / marineblau
Konfekcijska velikost DE 100
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 608915123389D100
EAN/GTIN 7330509626092
Številka proizvajalca 608915123389D100

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Žepi
Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
Noge z mezincem, žep za telefon in žep za pisalo
Nahrbtni žep z zadrgo, prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žep za pisalo
Prednji žepi s poklopcem in gumbom, Odprtina s poklopcem za oprijemanje osnovnega oblačila
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Odstranljiv ID- žep za negorljiva oblačila
Nastavljiv pas
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati

Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcro
Velikosti C je mogoče podaljšati do velikosti C100

Zapiranje spredaj
Neprebojna skrita dvosmerna kovinska zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi v plastiki, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi, Odsevni elementi na ramenih

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, brez kovin

Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Kombinezoni so izdelani iz tkanine, ki je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
  • Ti mehki kombinezoni omogočajo enostavno gibanje, kolena pa so ojačana s tkanino CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Kombinezoni imajo številne pametne rešitve žepov, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
  • Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino za podaljšanje njihove življenjske dobe
  • Žep ima odprtino za dostop do naslednjega- plast oblačil
  • Tkanina Ripstop zagotavlja vrhunsko trpežnost brez trganja
  • Vse velikosti C je mogoče podaljšati na velikosti C-150
  • Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 razred 3, EN ISO 11611 razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testirano v skladu z zahtevami EN ISO 15797 za industrijsko pranje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite