ESD ženski plašč CONDUCTEX® srebrno siva

Št. art.: 091603
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
13 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
ESD plašč iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein. Brez šivov na straneh.
  • Z zavihanim delom ovratnika in skritim zapiralom s pritisnim gumbom na eni strani.
  • Prišiti stranski žepi s poševnim razporkom.
  • Prsni žep.
  • Nastavljiva obroba rokava s pritisnim gumbom.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Ženski ESD plašč z dvema obšitkoma.

Standard:

EN 61340-5-1.

Iz iste serije Poglej vse
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
    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico