Pile Vest Black XS

Št. art.: 382029559900XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 382029559900XS
EAN/GTIN 7330509851739
Številka proizvajalca 382029559900XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliestrski lasek 350 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Bočni žepi z zadrgo

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavihalka z volanom

Opis:

  • Blåkläderjeva različica telovnika za puli 4729 ima visok ovratnik in je neprekosljiv grelni in prožni sopotnik, ko se temperatura začne zniževati
  • Odličen z dvosmerno zadrgo ter žepi ob straneh in na prsih

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite