Opis:
Večnamenski telovnik za orodje s številnimi žepi in držali
Univerzalna velikost, individualno neskončno nastavljiva širina
Oblazinjeni žepi različnih velikosti za orodje in manjše dele
Žep za mobilni telefon in ojačana kovinska oznaka za kladivo
Široki zadnji žep
Mrežni vložek na zadnjem delu za prijetno klimo kože
Identifikacijsko okno
Poliestrski material, odporen na solze, z odsevnimi trakovi 3M, Semiš
Vodoodbojnost proti brizganju
Neobčutljiva na temperaturna nihanja
Dobava brez orodja.
Lastnosti:
- Dinamična nosilnost [kg]: 5 kg
- Skupna širina [mm]: 480 mm
- Skupna višina [mm]: 660 mm
- Skupna dolžina [mm]: 350 mm
- Vsebina (število kosov): 1 kos
- Nominalna širina [mm]: 480 mm
- Nominalna višina [mm]: 660 mm
- Nominalna dolžina [mm]: 350 mm