delovne hlače z oprsnikom uvex večfunkcijska visoko v rumeni/opozorilni rumeni 64/66

Št. art.: 1713216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva high vis gelb / warmgelb
Konfekcijska velikost DE 64
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1713216
EAN/GTIN 4049358329742
Številka proizvajalca 1713216

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Zaščitna obleka
  • Vrsta izdelka Podvrste: Večnamenska zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Hlačne hlače
  • Barva (filter): rumena barva
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 64/66