delovne hlače z oprsnikom uvex varjenje modro/zrnato modro 98/102

Št. art.: 1684922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva blau / kornblau
Konfekcijska velikost DE 98
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1684922
EAN/GTIN 4049358115277
Številka proizvajalca 1684922

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Zaščitna obleka
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za varjenje
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Hlačne hlače
  • Barva (filter): modra barva
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 98/102