delovne hlače z oprsnikom uvex extra blue 52/54

Št. art.: 8232810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva blau
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8232810
EAN/GTIN 4031101225456
Številka proizvajalca 8232810
L-število L01660 1262

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Hlačne hlače
  • Barva (filter): modra barva
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 52/54