delovne hlače uvex syneXXo black 102

Št. art.: 8846522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 102
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8846522
EAN/GTIN 4031101818627
Številka proizvajalca 8846522

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Delovne hlače
  • Barva (filter): črna barva
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 102