Službene delovne hlače Stretch za ženske C40

Št. art.: 715911428999C40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 40
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 715911428999C40
EAN/GTIN 7330509485682
Številka proizvajalca 715911428999C40
L-število L00980 719

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® denim, 340 g/m²

Priprava
Podaljšek na dnu

Žepi
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Noge z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

Funkcionalnost
Predkoračena kolena, ženski kroj
Raztegljiva plošča v razkoraku, na kolenih in hrbtu

Podrobnosti
Plastična zadrga
D-obroček v pasu, elastika v pasu

Opis:

  • Službene hlače za ženske z raztegljivimi paneli na skrbno izbranih mestih, s predgibanimi koleni za večjo prožnost in udobje
  • Material je CORDURA® Denim, štirikrat močnejši od običajnega Denima, zato so hlače izjemno trpežne