Delovne hlače do pasu OXFORD črna

Št. art.: 091715
Popust
od  75,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 21% poliester; 18% poliester; 3 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 265
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Serija Oxford Helly Hansen ponuja kakovostna, lahka delovna oblačila. Kolekcija prepriča s sodobnim dizajnom.
Vse hlače imajo na hrbtni strani širšo zanko za pas, ki omogoča še boljšo namestitev in stabilnost. Poleg žepov na zadnjici so opremljene še s stegenskim žepom z zadrgo. Serija Oxford je opremljena z YKK®-zadrgo in kovinskimi gumbi s prevleko iz umetne mase. Všitki v razporku poskrbijo zlasti za aktivno in gibljivo prileganje.
  • Lahka 2-slojna raztezna tkanina.
  • Ojačitev na kolenih in zadnjici.
  • Držalo za kladivo na obeh straneh.
  • Žep za ravnilo ali zložljivi meter z dvojnim dnom.
  • Oblikovani kolenski deli.
  • Znotraj dostopne podloge za kolena.
  • Opcijski podaljški hlačnic.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico