{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | za tla | |
Značilnosti materiala | ni odporen proti olju | |
Dolžina | 150 cm | |
Širina | 91 cm | |
Debelina | 14,3 mm | |
Material | Jedro iz penjenega vinila | |
Površina | Vinil | |
Barva | črna/rumena | |
Poševnina | 4-stranska | |
Nedrseča spodnja stran | Da | |
z varnostnimi robovi | 2-stranska | |
natična | Ne | |
pogojno odporno proti večini | industrijske masti, delovni mediji, kemikalije | |
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Masa | 9 kg | |
Masa na površino | 6,5 kg/m2 | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964529 150 | |
EAN/GTIN | 662641657731 | |
Številka proizvajalca | 461M0003YL |