Delovna podloga Ease širina 122 cm 150 cm

Št. art.: 964511 150
(142,62 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporen proti olju
Dolžina 150 cm
Debelina 12,7 mm
Material Mikrocelični vinil
Površina Površina z vozlički
Barva sive
Poševnina 4-stranska
z varnostnimi robovi brez
natična Ne
brez silikona Da
Masa na površino 4 kg/m2
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964511 150
EAN/GTIN 662641741072
Številka proizvajalca 441FC015YL

Opis

Izvedba:

Delovne podloge za srednje obremenitve:
  • Iz sivega vinila z mikro celično strukturo, površina z vozlički. Trpežna površinska zaščita Dyna Shield™ (za boljšo trajnost).
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Gorljivost v razredu 2 po NFPA varnostni kodi 101.
  • Debelina 12,7 mm, masa pribl. 4 kg / m2.
  • Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.

Opomba:

Vinil z mikro celično strukturo ne prenaša nobene industrijske masti in hladilnih mazalnih sredstev. Primeren je za uporabo na suhih področjih.