Työtilamatto Ease Leveys 122 cm 150 cm

Tuote nro.: 964511 150
(164,02 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
Pituus 150 cm
Paksuus 12,7 mm
Materiaali mikrosoluvinyyli
Pinta nystyräpinta
Väri harmaa
Viiste 4-puolinen
turvareunat ilman
pistokiinnitettävä ei
silikoniton kyllä
Paino pinta-alaa kohti 4 kg/m2
Tuotetyyppi Työtilamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964511 150
EAN / GTIN 662641741072
Valmistajan numero 441FC015YL

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot keskisuuriin vaatimuksiin:
  • Materiaali karheaa mikrosoluvinyyliä, nystypinta. Kulutusta kestävä, suojaava Dyna Shield™ -pinta (parempaa kestävyyttä varten).
  • Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.
  • Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.
  • Palamisluokka 2 NFPA-turvakoodin 101 mukaisesti.
  • Paksuus 12,7 mm, paino n. 4 kg / m2.
  • Liukumattomuusluokka tarkastettu normien DIN 51130 ja BGR 181 mukaan.

Ohje:

Mikrosoluvinyyli ei siedä mitään teollisia rasvoja, jäähdytysvoiteluaineita jne. Tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa.