{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina mreže | 1.000 mm | |
Širina zank | 50×50×3 mm | |
za širino regalnega polja | 2.700 mm | |
Material mrežne rešetke | pocinkan | |
Vrsta izdelka | Zadnja stena z mrežno rešetko |
Številka izdelka | 991452 2700X1000 | |
EAN/GTIN | 4004514286666 | |
Številka proizvajalca | 16117-100 |