Predstavitvena tabla s kolesi 1

Št. art.: 974520 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.950 mm
Širina 1.200 mm
Globina nožnega dela 615 mm
Višina table 1.500 mm
Širina table 1.200 mm
Masa 5,1 kg
Vrsta izdelka Predstavitvena tabla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974520 1
EAN/GTIN 4016946186681
Številka proizvajalca ECO-UMTF 12R

Opis

Izvedba:

Predstavitvena tabla lahke in trdne konstrukcije z aluminijastim okvirjem. Tabla s hitrim zapiralom se vtakne v nastavljive noge. Vklj. s kolesi. Površina predstavitvene table iz obojestranske sive klobučevine, primerne za žebljičke.
Po ponudbi dobavljivi tudi v modri barvi.