ESD-medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: DE250V/2

Št. art.: 972082 DE250V/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija Delovna postaja
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Nazivni tok 16 A
Vrsta napajanja AC
Stikalo za vklop-izklop Ne
Število vtičnic, tip F 2
Vtičnica, tip F
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972082 DE250V/2
EAN/GTIN 4062406167165
Številka proizvajalca 972082 DE250V/2

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre.
Z dvema popolnoma ožičenima šuko vtičnicama.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 972080.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.
Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico