Akumulatorska LED-EX delovna svetilka NOVA-EXR

Št. art.: 081462 NOVA-EXR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX Cona 21; Cona 1
Oznaka proizvajalca NOVA EX R
Svetlobni tok 2.000 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 4.000 lm
Čas obratovanja 2 h
Čas delovanja v 2. stopnji 4 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Zamenljiva sijalka Ne
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 6.000 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3,35 Ah
Napetost akumulatorja 21,6 V
Celotna dolžina 270 mm
Celotna širina 261 mm
Celotna višina 130 mm
Masa 3.900 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081462 NOVA-EXR
EAN/GTIN 5708997356180
Številka proizvajalca 03.5618

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.
Močna in robustna akumulatorska LED-EX delovna svetilka.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

Certificirano za cono ATEX: plin 1 in 2, prah 21 in 22.
Direktiva ATEX št. 2014/34/EU, dovoljenje in certifikat IEC in IECEx.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje dolžine 5 m.

Pazi:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"