{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Poraba moči | 315 W | |
Svetlobni tok | 5.000 lm - 30.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 20.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Svetlobni tok, stopnja 4 | 30.000 lm | |
Dolžina priključnega kabla | 10 m | |
Masa | 4.095 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081261 315 | |
EAN/GTIN | 5708997352687 | |
Številka proizvajalca | 03.5268 |