LINE LIGHT 2 cevna svetila

Št. art.: 03.5202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5202
EAN/GTIN 5708997352021
Številka proizvajalca 03.5202

Opis

Opis:

Celovita svetlobna rešitev z 2 LED svetilkama za univerzalno uporabo v delavnici

LINE LIGHT je nepogrešljiva oprema v delavnici, ki se uporablja povsod, kjer je potrebna močna, učinkovita in usmerjena svetloba na določenem delovnem območju.

LINE LIGHT 2 je zmogljiva svetlobna rešitev za univerzalno uporabo na dvižnih ploščadih, nad delovno mizo, kjer koli v delavnici, v servisnih vozilih, v proizvodnji itd.

LINE LIGHT usmerja svetlobo pod kotom snopa 75° in tako zagotavlja izjemno svetlo in močno osvetlitev celotnega delovnega območja.

V primerjavi z običajnimi 36W fluorescenčnimi cevmi ponuja LINE LIGHT 2 izjemno svetlo osvetlitev ob nizki porabi energije.
Odsvetljava med delom je preprečena, samo svetilko pa je mogoče obračati, da se doseže optimalen kot osvetlitve.

Izjemno robustna in na udarce odporna svetlobna rešitev

Način oblikovanja je tanek in kompakten, saj ima premer le 25 mm.
LINE LIGHT je sestavljena iz zaprtega ekstrudiranega akrilnega profila (PMMA) z vgrajeno prizmo, ki vsebuje ploščo LED, in končnih pokrovov iz črnega eloksiranega aluminija.

Izjemno robustna in odporna na udarce, da prenese tudi močne udarce, trke in vibracije industrijskih strojev, ter vodotesna (IP67), da prenese mokre in umazane delavniške razmere.
Tehnična življenjska doba LED diod je vsaj 100 000 ur.

Za nizkonapetostni sistem (24 V DC) lahko namestitev preprosto opravite sami.
Vsa osnovna oprema je priložena vsakemu kompletu skupaj z napajalno enoto in kablom.

LINE LIGHT 2 sestavljata 2 svetlobni enoti 1234 mm všt. 80W napajalne enote, 8 m kabla in popolnega sistema za obešanje.
LINE LIGHT DIMMER, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča nemoteno nastavljanje jakosti svetlobe.

Dizajn LINE LIGHT 1 je edinstven in zaščiten s patentom EU za oblikovanje RCD št. 1882523.