Opis:
Večnamenska LED svetilka za vsa podrobna dela
UNIMATCH je nepogrešljiv spremljevalec strokovnjakov, ki iščejo univerzalno rešitev za osvetlitev.
S svojo domiselno zasnovo se UNIMATCH brez težav prelevi v naglavno svetilko in praktično svetilko za pisala ter ponuja vsestranskost in priročnost v enem učinkovitem orodju.
Za barvno ujemanje ima odlične lastnosti podajanja barv CRI+ in zagotavlja do 150 lumnov v dveh stopnjah, 50 % in 100 %.
Poleg glavne luči ima tudi reflektor, ki zagotavlja 75 lumnov.
Edinstvena lastnost svetilke UNIMATCH je funkcija brezstopenjske CCT, s katero lahko ročno poiščete ravno pravo barvno temperaturo za opravljeno nalogo.
Z vrtenjem rdečega vrtljivega gumba na strani svetilke nastavite barvno temperaturo v območju od 2500K do 6500K.
Vsefunkcionalna in kompaktna delovna svetilka
Z mehkimi, zaobljenimi robovi in nežno obliko je čelna svetilka sodobna in funkcionalna. K temu pripomore tudi izjemno lahko ohišje, ki tehta le 50 g, kar zagotavlja maksimalno udobje med uporabo.
Poleg tega ima UNIMATCH vgrajen magnet in žepno sponko, ki olajšata prenašanje delovne svetilke.
Zaradi izjemne prilagodljivosti je UNIMATCH neprecenljivo orodje za podrobno delo.
Preoblikujte jo v prostoročno naglavno svetilko tako, da jo preprosto pritrdite na naglavni trak.
Svetlobo obrnite za 360° in poiščite popoln kot osvetlitve.
Za večje udobje jo s priloženim nosilcem pritrdite na kapo. Poleg tega lahko UNIMATCH uporabljate tudi kot svetilko za pisalo, s katero lahko odkrijete praske, luknje in vrtince.
Kaj bi morali izbrati UNIMATCH
Načelna svetilka LED z možnostjo polnjenja in svetilka za pisalo v enem.
Funkcionalnost brezstopenjske nastavitve CCT: z obračanjem rdečega gumba na strani svetilke nastavite barvno temperaturo (od 2500K do 6500K).
Da do 150 lumnov v dveh stopnjah, 50 % in 100 %.
Priključite na pokrovček s priloženim nosilcem.
Kompaktna in izjemno lahka.
Svetlobne rešitve za slikopleskarstvo
Svetlobne rešitve za slikopleskarstvo so najobsežnejše in najbolj izpopolnjene tovrstne rešitve na svetu in so primerne za usklajevanje barv, detajliranje in splošna slikopleskarska dela ter se lahko uporabljajo povsod, kjer je treba pregledati pobarvano površino.
CRI+ za natančno prepoznavanje barv
V naših svetlobnih rešitvah za slikarsko industrijo uporabljamo izraz CRI+, ki je opredeljen kot povprečje vseh 15 vrednosti R.
To je edina pravilna opredelitev vrednosti CRI, ki jo je mogoče uporabiti za natančno in zanesljivo prepoznavanje barv.