Opis:
Robustna in močna svetilka z močjo 300 lumnov in načinom povečanja. FLASH 300 je zelo robustna in izredno kakovostna svetilka, namenjena profesionalnim uporabnikom. Z znatno izboljšano svetilnostjo, kompaktno zasnovo in še večjo funkcionalnostjo je svetilka pravi pomočnik skozi ves delovni dan. Svetilka ima magnetno stikalo za vklop/izklop z načinom povečanja, ki omogoča povečanje svetlobnega toka s 150 na 300 lumnov. Če želite aktivirati način povečanja svetilnosti, stikalo za vklop/izklop držite pritisnjeno dve sekundi. Po 60 sekundah se svetilka samodejno preklopi v NORMALNI način. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot svetlobnega snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na velike razdalje. Svetlobni tok doseže do 100 m. Svetilka FLASH 300 je dobavljena s praktičnim silikonskim zapestnim trakom in pripenjalnim etuijem, da jo lahko nosite s seboj med delovnim dnem. Ohišje je izdelano iz eloksiranega aluminija za visoko vzdržljivost ter ergonomičen in varen oprijem. Vodoodporen, IP54. Svetilke SCANGRIP so testirane v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: 3x AAA Baterije
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 65
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 1,5 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 600 - 10000
- Poraba energije, max.: 4.8 W
- Razdalja snopa: 100 m
- Svetlobni tok: 150 lm - 300 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Baterijsko napajanje
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54