Prijemalo s kleščami D.6 mm L.540 mm

Št. art.: 77401103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prijemalo s tremi kraki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77401103
EAN/GTIN 4018754198672
Številka proizvajalca 77401103
L-število L60010 4235

Opis

Opis:

  • Z ergonomskim ročajem

Lastnosti:

  • Premer (mm): 6 mm
  • Dolžina [mm): 540 mm
  • Teža: 113 g