UNI Panel S

Št. art.: 955440 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Serija Panel
Višina 1.375 mm
Širina 300 mm
Globina 380 mm
Nosilnost 30 kg
Masa 17 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena, stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955440 S
EAN/GTIN 4062406583286

Opis

Izvedba:

Ozek steber iz jeklene pločevine, dvostenski, z dvostransko luknjasto steno □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Stabilna antracitna talna plošča omogoča preprosto postavitev in premikanje.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Označevalne table najdete pod art. 955443955444. Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor