Easyfix prekucna škatla

Št. art.: 955807
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.422 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Plastična prekucna škatla z 2 razdelilnima stenama antracitne barve, ki ju lahko po želji vstavite za dodatno razdelitev vložka. Predal lahko razdelimo na 2 ali 3 prekate. Prozoren, odstranljiv predal s trakovi za napise. Predal je zavarovan s prijemalnim elementom in zaklenjen, ko je zaprt. Prekucne škatle je mogoče zložiti brez drsenja. Dve luknji za vijake na zadnji strani omogočata alternativno pritrditev na steno (montažni material ni priložen).

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vključno z 2 osnovnima ploščama Easyfix za pritrditev na luknjaste stene.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Easyfix"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "VDE izdelki"