Caja basculante Easyfix

Número de artículo: 955807
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.422 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Caja basculante de plástico con 2 paredes separadoras de color antracita, que se pueden insertar opcionalmente para subdividir aún más la caja. De este modo, el cajón se puede dividir en 2 o 3 compartimentos. Cajón transparente y extraíble con tira de etiquetado en la que se puede escribir. El cajón se asegura con un asa y se bloquea cuando está cerrado. Las cajas basculantes se pueden apilar sin que se resbalen. Los dos orificios para tornillos en la parte posterior permiten el montaje en pared (materiales de montaje no incluidos en el volumen de suministro).

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Incluye 2 placas base Easyfix para su fijación en paredes perforadas.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"