Svilena krtača, izjemno mehka

Št. art.: 1830.1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1830.1
EAN/GTIN 3148512277507
Številka proizvajalca 1830.1
L-število L60130 3348

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za čiščenje in odstranjevanje prahu

Lastnosti:

  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: -
  • [g]: 17