{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.500 mm | |
Globina | 700 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Dolžina plošče | 1.500 mm | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
z zaščito robov | da | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 937022 1500 | |
Številka proizvajalca | 937022 1500 |