{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 500 kg | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Model | A | |
Višina | 1.950 mm | |
Širina | 950 mm | |
Globina | 430 mm | |
Uporabna višina | 1.820 mm | |
Število polic | 4 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Položaj ročaja | sredina | |
Masa | 74 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za rednike |
Številka izdelka | 949532 2 | |
EAN/GTIN | 4067263107798 |