{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Značilnost blagovnega imena | rdeča | |
Prostornina | 1 l | |
Višina | 140 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ krožnika | 130 mm | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Ekonomični vlažilnik |
Številka izdelka | 981192 1 | |
EAN/GTIN | 697841002685 | |
Številka proizvajalca | JUT10108RD |