• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Säkerhetssparfuktare, röd, Volym: 1l

Art-nr.: 981192 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Volym (l) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Materialtjocklek: 3
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
Produktnamnsattribut röd
rymd: 1 l
höjd 140 mm
180 mm
tallrikens ⌀ 130 mm
Färg röd
Produktslag Sparbefuktare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 981192 1
EAN/GTIN 697841002685
Tillverkarens nummer JUT10108RD
Tillverkare/ansvarig person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Benämning

Utförande:

Säkerhetssparfuktare i robust 24-gauge-stålbehållare, pulverlackerad för kemisk beständighet. Perforerad fuktningstallrik (dasher) för befuktning leder bort värme. Genom pumpsystemet rinner överflödig vätska tillbaka till behållaren för effektivt utnyttjande av innehållet. Med inbyggt flamskydd.
Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.

Användningsdata:

För säker utpumpning av brännbara vätskor och lösningsmedel utan avfall eller kontakt.

Norm:

FM-certifiering och TÜV SÜD.