Lovilna posoda za regal pocinkana, z mrežno rešetko 1800/240

Št. art.: 983005 1800/240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkan
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkan
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 240 l
Višina 250 mm
Širina 1.750 mm
Globina 1.300 mm
za dolžino nosilnih prečk 1.800 mm
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 141 kg
Vrsta izdelka Lovilna posoda za regal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 983005 1800/240
EAN/GTIN 4052462030770

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm.