Opis:
4000 mAh aluminijasta powerbank z indikatorjem baterije Kompaktna in visokokakovostna powerbank izkorišča najnovejšo tehnologijo baterij in je zasnovana za čelno svetilko SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, lahko pa se uporablja za polnjenje katere koli delovne svetilke SCANGRIP in tudi drugih naprav. Banka energije je opremljena z indikatorjem baterije in napolnjenosti. Ima tudi inteligentno zaznavanje obremenitve, kar pomeni, da samodejno vklopi/izklopi napajanje, ko je naprava priključena/odklopljena. Zaradi sodobne in lahke zasnove je powerbank enostavno in priročno vzeti s seboj kamor koli. Ohišje iz eloksiranega aluminija je zelo vzdržljivo in primerno za zahtevno delovno okolje na gradbišču in v delavnici. Če želite podaljšati čas delovanja čelne svetilke I-VIEW, preprosto pritrdite baterijo za napajanje na prilagodljivo sponko na naglavnem traku in priključite kabel na čelno svetilko. Zakaj izbrati I-View
Polnilna banka za čelno svetilko SCANGRIP I-VIEW
Za polnjenje katere koli delovne svetilke SCANGRIP in drugih naprav
Kazalec baterije in polnjenja
Inteligentno zaznavanje obremenitve
Trdna in izdelana za delo
Tanka, kompaktna oblika.
Lastnosti:
- Baterija: Litij-ionski
- Čas polnjenja: 3.5 h
- Kabel: Spiral cable
- Kapaciteta baterije: 4000 mAh
- Napetost baterije: 3,65 V
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 20