Črke A - Z, 5 mm, 27 kosov.

Št. art.: 292A.5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 292A.5
EAN/GTIN 3148511663318
Številka proizvajalca 292A.5
L-število L60130 3534

Opis

Opis:

  • Moč izdelka: ogljikovo jeklo 60 HRc
  • Dobavljeno v plastični škatli

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Mere [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markirni presek [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1340