MARKER pisalo za označevanje - 1 kos

Št. art.: 48223101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48223101
EAN/GTIN 045242297436
Številka proizvajalca 48223101
L-število L00800 3609

Opis

Opis:

  • Hitro sušeče se črnilo zmanjšuje razmazovanje na kovini ali plastiki
  • Markerji se ne izsušijo niti po 72 urah odprtega skladiščenja
  • Kepica je profilirana za enostavno odpiranje, tudi z delovnimi rokavicami
  • Kepica s sponko
  • Najbolj trpežna konica je idealna za grobe površine
  • Odporna konica se ne strga
  • Na konico iz akrilnih vlaken lahko označite grobe površine, kot so OSB plošče ali beton
  • Marker se ne izsuši niti po 72 urah odprtega skladiščenja
  • Idealen za upravljanje iPadov, iPhonov, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov
  • Primerno za pisanje na beton, les, kovino, OSB plošče, plastiko, karton, steklo ali keramiko
  • Na mokre, mastne, prašne, zarjavele ali hrapave površine
  • Hitro sušeče se črnilo zmanjšuje razmazovanje na plastičnih ali kovinskih površinah
  • Tanjše pisalo za pisanje na tesnih mestih
  • Kepico s sponko lahko pritrdite na oblačila ali čelado na gradbišču
  • Lahko odpiranje kapice
  • Dodatna luknja v kapici, npr
  • za pritrditev na vrvico
  • Dejavnost proti zvijanju preprečuje, da bi se marker po odložitvi odkotalil

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: marker s tanko piko in pisalom - 1 kos